Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bremsevasker
Effektiv lavtryksvasker til afrensning af bl.a. bremser, koblinger og reservedele
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
I den rustfrie tank er der monteret et 2000W varmelegme.
Tempraturen er justerbar og kan justeres fra 15 til 85 grader.
Maskinen er monteret med 3m slange samt spulehåntag og kan levere 6 bar.
- Tanken indeholder 23L vand
- Fleksibelt rensekar
- Aftageligt rensekar med rist
- Rensekarret kan justeres trinløst i højden (30-110 cm) og drejes 360°
Anvendes til afrensning af bremser, koblinger og diverse maskin- og reservedele.
Vaskeren fyldes med vand og rensevæske. Ved tilslutning til 230 V varmes vandet op til den ønskede temperatur, dog maks. 85ºC. Herefter pumpes beholderen op til et arbejdstryk på maks. 6 bar – afgangstrykket reguleres i spulehåndtaget. Vaskeren er nu klar til brug.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!