Power Bay
Pneumatiske, skridsikre plader
20-2447-2 POWER BAY SKRIDSKIVESÆT
Varenr. W331760097
EAN 4046777149432
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
Til brug på en 4-søjlet lift sammen med sporeanlæg.
Pneumatiske skridplader til 4-hjulsudmåling
Dette komplette sæt af pneumatiske skridskiver er designet til at blive betjent direkte fra liftens kontrolpanel. Med et enkelt tryk kan du frigive låsen på alle fire hjul samtidigt og låse dem igen med et enkelt tryk.
Skridskiverne er galvaniserede for at sikre lang levetid og i stedet for lejer er de udstyret med nylonkugler så man undgår rustdannelser.
Power Bay-skiverne kan monteres på de fleste 4-søjlede lifte.
Dette komplette sæt af pneumatiske skridskiver er designet til at blive betjent direkte fra liftens kontrolpanel. Med et enkelt tryk kan du frigive låsen på alle fire hjul samtidigt og låse dem igen med et enkelt tryk.
Skridskiverne er galvaniserede for at sikre lang levetid og i stedet for lejer er de udstyret med nylonkugler så man undgår rustdannelser.
Power Bay-skiverne kan monteres på de fleste 4-søjlede lifte.
Anvendelsesområde
Bruges på en 4-søjlet lift sammen med anlæg til hjuludmåling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!