Power Bay
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Power Bay
Til brug på en 4-søjlet lift sammen med sporeanlæg.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pneumatiske skridplader til 4-hjulsudmåling
Dette komplette sæt af pneumatiske skridskiver er designet til at blive betjent direkte fra liftens kontrolpanel. Med et enkelt tryk kan du frigive låsen på alle fire hjul samtidigt og låse dem igen med et enkelt tryk.
Skridskiverne er galvaniserede for at sikre lang levetid og i stedet for lejer er de udstyret med nylonkugler så man undgår rustdannelser.
Power Bay-skiverne kan monteres på de fleste 4-søjlede lifte.
Dette komplette sæt af pneumatiske skridskiver er designet til at blive betjent direkte fra liftens kontrolpanel. Med et enkelt tryk kan du frigive låsen på alle fire hjul samtidigt og låse dem igen med et enkelt tryk.
Skridskiverne er galvaniserede for at sikre lang levetid og i stedet for lejer er de udstyret med nylonkugler så man undgår rustdannelser.
Power Bay-skiverne kan monteres på de fleste 4-søjlede lifte.
Anvendelsesområde
Bruges på en 4-søjlet lift sammen med anlæg til hjuludmåling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!