1/2" universelt slagskruetrækkersæt 22 dele
Slagtop sortiment 1/2" 22 dele
1/2" SLAGTOPPESÆT UNIVERSAL 8-24MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Skridsikkert greb om defekte og afrundede skrueforbindelser gøres muligt pga. kontakt med overfladen
- Løsning og stramning; skruerne kan stadig genbruges
- Materiale i høj kvalitet (CrMo)
- Til slagskruetrækkere med 1/2" drev
- Ekstra størrelse 22 mm, sekskantkærv til trange monteringspositioner
- Med gennemgående hul, derfor også velegnet til gevindbolte inklusive støddæmperens skrueforbindelser
Inkluderet i leveringen:
- 1 af hver x slagskruetrækkerindsatser, WAF 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 af hver x kraftforlænger 75, 125, 250 mm
- 1 x 3/8 til 1/2" adapter til gennemgående hul
- 1 x drivdorn
- 2 x o-ring til låsering
- 2 x sikringsstift
Kan også anvendes ved intakte skrueforbindelser
Antal stykker | 22 STK |
Gevind | 1/2 |
Produktvægt (pr. vare) | 2500,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)