1/4" bitholder med dybdestop
Bitholder E 6,3 (1/4), dybdestop
1/4 BITHOLDER M. DYBDESTOP
Varenr. 0614176540
EAN 4099618818080
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
Slagfast bitholder med dybdestop til RW40 bit
Til ASSY 4 undersænkede skruer
- Til hurtig og planforsænket undersænkning af ASSY 4 skruer med undersænket hoved dia. 6, 8 og 10 mm ASSY 4/ASSY plus 4/ASSY plus VG 4 med RW40 bit, længde 25 mm til træbearbejdning
Klart overblik, hurtigere arbejde
- Plan undersænkning af skruerne skaber et forbedret skruemønster
- Integreret skruestop gør skrueprocessen hurtigere
- Frit roterende stopskive reducerer mærker på træoverfladen
Yderligere fordele
- Rifling på bitholderens bøsning sikrer et fremragende greb
- Ikke-magnetisk, ingen spånaflejringer
Bemærk
Også velegnet til plan undersænkning for følgende ASSY skruer
- RW40 bit: dia. 5 mm ASSY 4 WW stål med undersænket hoved
- RW30 bit: dia. 6 mm ASSY plus VG 4 CH og ASSY 4 A2 rustfrit stål med undersænket hoved
Anvendelsesområde
- Til ASSY-skruer med undersænket hoved fra dia. 6 mm med RW40 bits, længde 25 mm til træbearbejdning
![]() | |
Gevind | 1/4, E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Optag | 1/4 |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde (L) | 65 mm |
Klingelængde (L1) | 28 mm |
Bøsningsdiameter (D) | 16 mm |
Udvendig diameter (D1) | 28 mm |