1/4" magnetisk bitholder MICROLOCK FIT
BITHOLDER 1/4" SPIN MICROLOCK FIT L67MM
Varenr. 0614176843
EAN 4068362134630
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bits kan skiftes hurtigt og nemt
- Skub bitten ind for at montere den
- Bitten låser automatisk - hvilket giver en sikker pasform uden vaklen
- Nem oplåsning takket være lynskiftepatron med fjedermekanisme
Perfekt greb og behagelig arbejdsstilling
- Lynskiftepatron med berøringsring
- Bøsning roterer ikke med bitten
Meget slankt design
- Meget slank bitholder, maks. diam. 10,2 mm
- Velegnet til trange pladsforhold
- Til bits med sekskantoptag i overensstemmelse med DIN 3126
Stålkugle på skaftet
Mindsker slinger i lynskifteholderen
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Sekskant |
Optag | 1/4 |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Længde (L) | 67 mm |
Klingelængde (L1) | 41 mm |
Bøsningsdiameter (D) | 10 mm |
Udvendig diameter (D1) | 10,2 mm |
Design | Med styrebøsning |