1,5 V alkalisk manganknapcelle
Knapcelle, alkaline-mangan
BATTERI FOR SKYDELÆRE 1,55 V 357E LR44
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skridttællere, kalorietællere, stopure, hjerterytmemålere, digitale kliniske termometre, legetøj og spil, elektroniske bøger, lommeregnere/PDA'er, elektroniske vægte, bilalarmsystemer, ure, kæledyrshalsbånd, laserpegepinde
IEC-betegnelse for knapbatterier | SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76 |
Nominel spænding | 1,5 V DC |
Diameter x højde | 11,6 x 5,4 mm |
Diameter | 11,6 mm |
Højde | 5,4 mm |
Batteritype | AlMn |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)