2-søjlet lift
2-søjlet lift, 5,5t, WEL255BXL
2 SØJLET LIFT 5,5 TON 199 RL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 32 A
Tidsbesparende
- Rulleføring af løftestol
- Elektronisk synkronisering af begge løftearme uanset vægtfordeling
- Elektromekanisk
God arbejdsplads
- Indkørselsbredde: 2800 mm
- Frihøjde: 120 mm
CE-godkendt. Godkendt efter EN 1493:2010.
Denne løfter er velegnet til næsten alle former for reparationer, herunder bremser, kobling, differentiale, styretøj, støddæmpere, udskiftning af udstødning, quick-service og dækservice.
![]() | |
Bæreevne | 5500 kg |
Løftehøjde | 1910 mm |
Passagebredde | 2650 mm |
Drev til løfteplatform | Elektromekanisk |
Over jorden | Ja |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!