Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2-søjlet lift WEL 255B XL
Kraftig elektromekanisk lift, 5,5 t
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 32 A
Tidsbesparende
- Rulleføring af løftestol
- Elektronisk synkronisering af begge løftearme uanset vægtfordeling
- Elektromekanisk
God arbejdsplads
- Indkørselsbredde: 2800 mm
- Frihøjde: 120 mm
CE-godkendt. Godkendt efter EN 1493:2010.
Velegnet til varevogne. Det anbefales, at liften monteres, hvor gulvtykkelsen er 20 cm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!