Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
20-3271-1BLK DREJESKIVESÆT MOBILT 2 STK. - 20-3271-1BLK DREJESKIVESÆT MOBILT 2 STK.
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/6jPrOHqLOgo

20-3271-1BLK DREJESKIVESÆT MOBILT 2 STK. - 20-3271-1BLK DREJESKIVESÆT MOBILT 2 STK. - 1

20-3271-1BLK DREJESKIVESÆT MOBILT 2 STK.

Drejeskive til hjuludmåling HUNTER
20-3271-1BLK DREJESKIVESÆT MOBILT 2 STK.

Varenr. W331760131

EAN 4099618801006

Prisvisning for kunder efter login
20-3271-1BLK DREJESKIVESÆT MOBILT 2 STK.

Varenr. W331760131

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Letvægtsmodel

Mobile letvægts HD drejeplader. Drejeplader som er designet til at være meget lettere end traditionelle, hvilket gør dem nemmere at håndtere og transportere. De arbejder med WinAlign HD-software (version 15 eller højere) og er velegnede til forskellige gulvtyper.



Nøglefunktioner:


  • Anodiserede plader med kuglelejerotation: Sikrer jævn og præcis bevægelse.

  • Magnetisk polymertranslationsskive: Forbedrer stabilitet og nøjagtighed.

  • Pulverlakeret aluminium rullekompensationsoverflade: Giver holdbarhed og pålidelighed.

  • Disse drejeplader er ideelle til kunder, der har brug for en mobil løsning til køretøjer med enkelt- eller dobbeltstyrede aksler, uanset om de bruger rulle- eller donkraftskompensation.

  • Letvægts mobile HD drejeplader. De vejer cirka halvdelen af traditionelle drejeplader (18kg).
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeTil hjuludmåling af store køretøjer hvor lift ikke kan anvendes

Produktvægt (pr. vare)

50,000 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger