3/8" topnøglesortiment 19 dele
3/8" topnøglesortiment, tommer
3/8 TOPNØGLESÆT M. TOMMETOPPE, 19 DELE
ZEBRA

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Omfattende sortiment i metalkasse, 19 dele
- Dette sortiment indeholder et ideelt supplerende sæt i tommestørrelse til værksted og mobil brug
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipsfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan hurtigt se, hvilke værktøjer der mangler
Ideel til mange praktiske anvendelser
- 15 korte fatninger til sekskantskruer 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8"
- Med kardanled og to forlængere på 125 mm og 250 mm
- Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige
Kraftfuld, effektiv fastgørelse
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Antal stykker i sortiment/sæt | 19 STK |
Bredde x højde x dybde | 315 x 40 x 115 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)

FMINRT-(096512 19)

METBOX-315X115X40-SZ2
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.