4 i 1-metrisk skraldenøgle med dobbelt ringnøgle Med POWERDRIV®-kærv
Dobbelt ringnøgle med skralde 4-i-1
RINGSKRALDENØGLE 17-19MM
ZEBRA



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Praktisk multifunktionel skraldenøgle
- De mest almindelige nøglevidder kan klares af så lidt som to skraldenøgler
- Med 1/4 tomme adapteren bliver AF 10 mm skraldenøglen til et bitskraldeværktøj
- Vendegrebet kan bruges til at skifte mellem rotation med uret eller mod uret, hvilket muliggør betjening med én hånd
- Det slanke skraldehoved gør det muligt at bruge nøglen selv på svært tilgængelige steder
- Skraldenøglens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og polerede for en skinnende finish
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
![]() | |
Nøglevidde | 16 x 17 mm, 18 x 19 mm |
Kærvtype | Dobbelt sekskantet hoved |
Overflade | Forkromet |
Længde (L) | 230 mm |
Ringtykkelse (a1) | 10.3 mm |
Ringtykkelse 2 (a2) | 11 mm |
Hovedhøjde for skralde (b1) | 18 mm |
Hovedhøjde for skralde 2 (b2) | 20 mm |
Udvendig diameter for ring (d1) | 33 mm |
Udvendig diameter for ring 2 (d2) | 35 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)