4 i 1-metrisk skraldenøgle med dobbelt ringnøgle Med POWERDRIV®-kærv
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
4 i 1-metrisk skraldenøgle med dobbelt ringnøgle Med POWERDRIV®-kærv
Lige form, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk multifunktionel skraldenøgle
- De mest almindelige nøglevidder kan klares af så lidt som to skraldenøgler
- Med 1/4 tomme adapteren bliver AF 10 mm skraldenøglen til et bitskraldeværktøj
- Vendegrebet kan bruges til at skifte mellem rotation med uret eller mod uret, hvilket muliggør betjening med én hånd
- Det slanke skraldehoved gør det muligt at bruge nøglen selv på svært tilgængelige steder
- Skraldenøglens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og polerede for en skinnende finish
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!