4-søjlet lift med glat kørebane 4 t
4-Søjlet lift hydraulisk OMCN
4 SØJLET LIFT 4,0T MED GLAT KØREBANE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 4-søjlet lift med glatte kørebaner
- Liften kan bruges til mange forskellige opgaver på både små og store køretøjer
4 søjlet lift fra OMCN med mange anvendelsesmuligheder.
![]() | |
Drev til løfteplatform | Elektrohydraulisk |
Antal styreenheder | 1 STK |
Kompensationsudstyr | Mekanisk |
Konstruktionshøjde | 2200 mm |
Køretøjstype | Universal |
Løftehøjde | 1800 mm |
Nominel spænding | 400 V |
Bæreevne | 4000 kg |
Bundramme | Nej |
Nedre drejehøjde | 160 mm |
Over jorden | Ja |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!