Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

4-søjlet lift med glatte kørebaner 5 t

4-søjlet lift WHL450, 5 t
4 SØJLET LIFT 5 TON WHL-450 3 D

Varenr. W106200450
EAN 4046777682069

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Elektrohydraulisk 4-søjlet lift med sikkerhedsventil ved overbelastning.
  • Sikkerhedsventil ved overbelastning

  • Leveres med glatte kørebaner (ikke vist på billedet)

  • Kan leveres med LED lys

  • Kan leveres med kablet fjernbetjening på højre forreste søjle

  • Hæve-/sænketid: 30 sekunder

  • Motor: 3 kW
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Løftehøjde

1950 mm

Nominel spænding

400 V

Bæreevne

5 ton

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger