Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

45° vinkelskive, rundt hul

Vinkelskive, 45 grader, rundt hul, stål
VINKELSKIVE 45° 20X10 MM

Varenr. 0457700481

EAN 4056807915616

Prisvisning for kunder efter login
45° vinkelskive, rundt hul

Varenr. 0457700481

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

For optimal overførsel af trækbelastninger til metal/træ-forbindelser med undersænkede ASSY-skruer.
  • Til metaltapper med en tykkelse på 2-3 mm

  • Pasform med høj præcision og nøjagtig 45° specifikation til iskruning af ASSY-skruer

  • Ingen gennemtrækning af skruehovedet i tynde metalplader

  • Hurtig og nem montering af vinkelskive ved hjælp af et enkelt rundt hul eller aflangt hul i metalpladen

  • Fin afslutning på den færdige skrueforbindelse

  • Materiale: Stål, blå passiveret (FZB)

  • Til brug i anvendelsesklasse 1 og 2
Bemærk


For at lave metaludskæringer i træktappen downloades CAD-tegninger af de ønskede huller fra afsnittet Download.

ETA-11/0190

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til montering af metaltrækplader (2-3 mm) i indendørs og våde områder med ASSY 4 CSMP eller ASSY 3.0 eller ASSYplus FG 4 undersænkede skruer med en diameter på 8 mm fremstillet af stål.

Instruktioner

Monter den 45° vinkelskive korrekt ved at rette den ind efter den forreste del af udskæringen. Vi anbefaler, at der laves et forboringshul med en dybde på 4xd for at forhindre, at vinkelskiven løftes, når der boltes med ASSYplus FG skruer.

Indvendig diameter (d)

6,5 mm

Isætningsdiameter (d1)

12,9 mm

Udvendig diameter (d2)

20,0 mm

Radius (R)

10,1 mm

Huldiameter

13,0 mm

Effektiv længde (n)

7,2 mm

Højde (h)

10,0 mm

Afstand mellem midten af hullet og kanten (k)

6,5 mm

Indføringsdybde (h1)

1,9 mm

Undersænkdiameter (D)

12,0 mm

Iskruningsvinkel

45 grader

Undersænkningsvinkel (α)

90 grader

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Produktvægt (pr. vare)

14,500 g

Min./maks. materialetykkelse

2,0-3,0 mm

Egnet til skrue

ASSYplus VG undersænket hoved diameter 6 mm, ASSY 3.0 undersænket hoved diameter 6 mm, ASSY 4, undersænket hoved, diameter 6 mm

Anvendelsesområde

Metal-træ forbindelser, Trækonstruktion, Konstruktionstræværk, Metalplade, træ

Godkendelse

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger