Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
45° vinkelskive, rundt hul
For optimal overførsel af trækbelastninger til metal/træ-forbindelser med undersænkede ASSY-skruer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Til metaltapper med en tykkelse på 2-3 mm
- Pasform med høj præcision og nøjagtig 45° specifikation til iskruning af ASSY-skruer
- Ingen gennemtrækning af skruehovedet i tynde metalplader
- Hurtig og nem montering af vinkelskive ved hjælp af et enkelt rundt hul eller aflangt hul i metalpladen
- Fin afslutning på den færdige skrueforbindelse
- Materiale: Stål, blå passiveret (FZB)
- Til brug i anvendelsesklasse 1 og 2
For at lave metaludskæringer i træktappen downloades CAD-tegninger af de ønskede huller fra afsnittet Download.
ETA-11/0190
Ideel til montering af metaltrækplader (2-3 mm) i indendørs og våde områder med ASSY 4 CSMP eller ASSY 3.0 eller ASSYplus FG 4 undersænkede skruer med en diameter på 8 mm fremstillet af stål.
Monter den 45° vinkelskive korrekt ved at rette den ind efter den forreste del af udskæringen. Vi anbefaler, at der laves et forboringshul med en dybde på 4xd for at forhindre, at vinkelskiven løftes, når der boltes med ASSYplus FG skruer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!