Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

4AA RFL Z0 LED-lommelygte

LED-lommelygte 4AA RFL Z0
PENCILLYGTE, ATEX, 4AA, 225LM

Varenr. 0827870326

EAN 4056807773575

Prisvisning for kunder efter login
4AA RFL Z0 LED-lommelygte

Varenr. 0827870326
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
Opfylder ATEX-krav (2014/34/EU)
  • Robust design til de hårdeste betingelser

  • Yder maksimal sikkerhed og pålidelighed

  • Patenterede objektivsystemer fokuserer 80 % af den samlede lysstyrke i midterstrålen

  • ATEX-kategori 1/CENELEC-klassifikation zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

Eksplosiv atmosfære er konstant eller hyppigt til stede (i mere end 1.000 timer om året)


  • Kontakt bagpå

  • Højtydende optik

  • Trykudligningsventil
Godkendelser

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da

Bemærk

Ved anvendelse i farlige områder (zone 0, 1, 2, 20, 21, 22) skal det sikres, at batterier med varenr. 0827 870 325 anvendes!


Batterier medfølger ikke.

Anvendelsesområde

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lysstrøm

225 lm

Justerbar fokus

Nej

Belysningsområde

121 m

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Batteribetegnelse

Mignon AA LR6; AM3

Antal batterier

4 STK

Hus, materiale

Plast

Længde x bredde x højde

158 x 36 x 41 mm

Materiale

ABS-plast (Acrylonitril butadien styren)/polykarbonat - PC

Lysets farve

Hvid

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Batteri Mignon/AA/LR6 alkalisk batteri

BATTERI MIGNON, AA, LR6

x 4 stk.