Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

90° ABC-lynkobling

ABC-lynkobling, 90 grader
VINKELSTIK ABC 90GR Ø8MM ALM

Varenr. 0885620102

EAN 4050641663566

Prisvisning for kunder efter login
90° ABC-lynkobling

Varenr. 0885620102

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Modulopbygget skrueforbindelsessystem til trykluftbremsesystemer i erhvervskøretøjer


  • Indstik

  • Aftagelig
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til plastrør i overensstemmelse med:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Udvendig diameter for rør (T)

8 mm

Rørvægstykkelse (T)

1,0 mm

Typebeskrivelse (S)

Regular

Længde (L)

33 mm

Længde 2 (L2)

21 mm

Hus, materiale

PA - polyamid

Pakning, materiale

Ethylene propylene diene monomer-EPDM

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 100 °C

Maks. driftstryk

12,5 bar

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Låseringstang, form B til aksellåseringe

LÅSERINGSTANG 165 MM, Ø 19-60MM B

x 1 stk.
PA 11/12 polyamidrør Din 73378, emballerede produkter

POLYAMIDRØR DIN74324 PA12 8X1

x 25 stk.
ABC-demonteringsværktøj af plast

DEMONTERINGSVÆRKTØJ ABC STANDARD Ø8MM

Nem fjernelse af polyamidrør fra ABC-lynkoblinger
x 5 stk.