Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

ABC-lynfitting/-forskruning, lige
SKOT FORSKRUNING ABC Ø6MM M12X1,5

Varenr. 0885600002

EAN 4053479679136

Prisvisning for kunder efter login
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

Varenr. 0885600002

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

"New Line"

Modulopbygget skrueforbindelsessystem til trykluftbremsesystemer i erhvervskøretøjer


  • Indstik

  • Aftagelig
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til plastrør i henhold til:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Udvendig diameter for rør (T)

6 mm

Rørvægstykkelse (T)

1,0 mm

Forbindelsesgevind (D/D1)

M12 x 1,5

Længde (L)

24 mm

Materiale

Messing

Overflade

Zinkbelagt, gul

Nøglevidde

18 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
PA 11/12 polyamidrør Din 73378, emballerede produkter

POLYAMIDRØR DIN74324 PA12 6X1

x 25 stk.