Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akku-bore-/skruemaskine

M-CUBE ABS18 SUBCOMPACT EDITION + HSS-sæt
SKRUEMASKINE SUBKOMPAKT M-CUBE, COMBISÆT

Varenr. 5701426501

EAN 4099618943492

Prisvisning for kunder efter login
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akku-bore-/skruemaskine

Varenr. 5701426501
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
Meget kompakt og kraftfuld akku boremaskine til lettere og middelhårdt skrue- og borearbejde, herunder boresortiment og omfattende udstyret borekasse
  • Würth M-CLICK borespindel til hurtig og værktøjsfri udskiftning af M-CLICK og M-CLICK+ boretilbehør og tophoveder, der sikrer fleksibilitet og alsidighed

  • Spindel med ¼" sekskantdrev letter isætning af C 6.3 og E 6.3 bits uden en borepatron

  • Effektiv og kulfri motor med overbelastningsbeskyttelsesfunktion

  • Integrerede LED-lys til direkte belysning af arbejdsområdet

  • Robust monteringsboresæt, 25 dele, til anvendelser i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm². I ORSY® systemkassetten. Ideel til byggeplads- og montageanvendelser uden krav om høj præcision

  • Omfattende udvalg, 33 dele, herunder RW, PH, PZ, TX, sekskant drev og lige kærv i udskiftelige bitholder, i ORSY® system bitkassen
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

2,0 Ah

Nominel spænding

18 V/DC

Antal stykker i sortiment/sæt

13 STK

ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akku-bore-/skruemaskine indeholdt:
1 x
Bitboks, størrelse 3 33 dele

BIT MIX RW/PH/PZ/TX/HEX/SD 33 STK.

Beskrivelse: Omfattende sortiment, herunder RW, PH, PZ og TX samt sekskantede bits og bits med lige kærv i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 25 dele

SPIRALBOR HSS 118° SÆT Ø1-13MM 25 STK.

Beskrivelse: Prisbilligt og robust montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm². Fås i ORSY®-systemkassette.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 8.4.2

ORSY-KUFFERT 8.4.2

Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, elværktøj og værktøj, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
2 x
Genopladeligt batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

18V AKKU BATTERI 2,0AH M-CUBE

Beskrivelse: Kompakt og kraftfuldt 18 V li-ion-batteri med lang levetid til professionel og universel brug med de nye, akku Würth-værktøjer
Mængde: 2 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE lader

18V/4AH LADER, M-CUBE, BASIC, MCUBE

Beskrivelse: ALG 18 V M-CUBE laderen er specielt designet til M-CUBE 18 V batterier og har driftssikker ydeevne ved en indgangsspænding på 220 til 240 V/AC
Mængde: 1 x
Bit storage magnet
1 x
Bit storage magnet

BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV

Beskrivelse: Compact, magnetic bit storage for the M-CUBE® cordless drill/driver for secure and convenient storage of bits.
Mængde: 1 x
1 x
BF-13 M-CLICK hurtigvirkende borepatron

BOREPATRON, CLICK, TIL SUBKOMPAKT

Beskrivelse: Hurtigvirkende borepatron med M-CLICK hurtigskiftesystem til fleksibel brug med Würth akku bore-/skruemaskiner med en M-CLICK borespindel
Mængde: 1 x
1 x
M-CLICK bitholder BHM-1/4

BITHOLDER, CLICK, TIL SUBKOMPAKT

Beskrivelse: Magnetisk bitholder med M-CLICK hurtigskiftesystem til fleksibel brug med Würth akku bore-/skruemaskiner med en M-CLICK borespindel
Mængde: 1 x
1 x
M-CLICK+ WV-90 vinkelfastgørelse

BITHOLDER, VINKEL, CLICK, TIL SUBKOMPAKT

Beskrivelse: 90° vinklet tilbehør med M-CLICK+ hurtigskiftesystem til fleksibel brug med Würth akku-bore-/skruemaskiner med en M-CLICK eller M-CLICK+ borespindel
Mængde: 1 x
1 x
M-CLICK EV-11 excentrisk fastgørelse

BITHOLDER EXC, CLICK, TIL SUBKOMPAKT

Beskrivelse: Excentrisk fastgørelse med smalt hjørnemål og M-CLICK hurtigskiftesystem til fleksibel brug med Würth akku-bore-/skruemaskiner med en M-CLICK borespindel
Mængde: 1 x
1 x
Kuffertindlæg Til MASTER/M-CUBE elværktøj

INDLÆG-(ABS 18 SUBCOMPACT)-(8.4.2)

Beskrivelse: Det perfekte indlæg til at opbevare dit Würth MASTER- eller M-CUBE-elværktøj ordentligt og sikkert.
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
M-CLICK+ hulsavadapter BMLA-A4/A2

HULSAV HOLDER, CLICK, TIL SUBKOMPAKT

Lynskifteadapter til hulsave med M-CLICK+ hurtigskiftesystem til fleksibel brug med Würth akku bore-/skruemaskiner med en M-CLICK eller M-CLICK+ borespindel