Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ABS Lock 360

Forankringspunkt, ABS Lock 360
ABS-LOCK 360° M16

Varenr. 0838904395

EAN 4262445271315

Prisvisning for kunder efter login
ABS Lock 360

Varenr. 0838904395
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
til montering på ståloverflader
  • Forankringspunktet kan drejes 360° grader, hvilket giver maksimal fleksibilitet

  • Velegnet til ståloverflader over 10 mm tykkelse

  • Iøjnefaldende gult forankringsøje (specialfarver på anmodning)

  • Pladsbesparende montering, da der ikke er noget overhæng

  • Inkl. fastgørelsessæt

Testet i overensstemmelse med DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til arbejde på flade tage, over hovedhøjde på lofter og på facader og vægge.

Materiale

Rustfrit stål

EN-standard

795

Egnet til brug i følgende materialer

Stål

Højde

3 cm

Farve

Rustfrit stål, Gul

Monteringstype

Skrue-pasning

Overflade

Rustfrit stål FINISH

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger