Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ALG 18 V M-CUBE lader

18V AKKU LADER ALG 18/8 FAST, MCUBE

Varenr. 5705808000

EAN 4099618680113

Prisvisning for kunder efter login
ALG 18 V M-CUBE lader

Varenr. 5705808000
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
ALG 18 V M-CUBE laderen er specielt designet til M-CUBE 18 V batterier og har driftssikker ydeevne ved en indgangsspænding på 220 til 240 V/AC
  • Til opladning af alle li-ion 18 V M-CUBE batteripakker

  • Ved opladere med en ladestrøm på 8 A eller mere sikrer opladerens aktive kølefunktion endnu hurtigere opladning af den tilsluttede batteripakke
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indgangsspænding

230 V/AC

Min./maks. udgangsspænding

18-18 V/DC

Egnede batterier

M-CUBE 18V

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Maks. ladestrøm

8 A

Kabellængde

1,2 m

Længde

12 cm

Bredde

22 cm

Højde

5 cm

Maks. udgangsspænding

18 V/DC

Maks. frekvens

60 Hz

Min. frekvens

50 Hz

Effektudgang

144 W

Maks. indgangsspænding

240 V/AC

IP-beskyttelsesklasse

IP 50

Min./maks. indgangsspænding

220-240 V/AC

Maks. temperaturforhold

40 °C

Servicekomponent

Lader til maskine

Produktvægt (pr. vare)

1019,500 g

Min. udgangsspænding

18 V

Stiktype

C

W-Connect-kompatibel

Nej

WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr)

5

Nominel spænding

18 V

Udgangsspænding

18 V/DC

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger