ANG 18 COMPACT M-CUBE akku blindnittepistol
Blindnittepistol, akku, ANG 18 Compact
18V AKKU BLINDNITTE, PAP, U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE
Varenr.
5701423000
EAN 4065746362535
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
Til ledningsfri bearbejdning af blindnitter fremstillet af alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter
- Passer til alle genopladelige 18 V M-CUBE-batterier
- Lang levetid takket være en effektiv, kulfri motor med lav vedligeholdelse
- Ergonomisk håndtag muliggør behageligt og ubesværet arbejde
- Hurtigere dyseskift med den medfølgende installationsnøgle
- Integrerede LED-lys til direkte belysning af arbejdsområdet
- Ryddeligt arbejde, da knækkede nittedorne samles i den gennemsigtige beholder
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Nominel spænding | 18 V |
Isætningskraft for nitte | 19600 N |
Egnet til min. nittediameter | 2.4 mm |
Egnet til maks. nittediameter | 5.0 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!