Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ASSY® 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved

ASSY 4 A2 WH rustfrit stål A2 DG flangehoved RW
ASSY 4 SK A2 RW30 6X100/60

Varenr. 0181816100

EAN 4061975616869

Prisvisning for kunder efter login
ASSY® 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved

Varenr. 0181816100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skrue med delgevind fremstillet af austenitisk A2 rustfrit stål af høj kvalitet med stort flangehoved til træ/træ-forbindelser i udendørs, der udsættes for vejrpåvirkninger

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Visuelt tiltalende skrueforbindelse på træoverflade


  • Meget høje aftræksværdier for hovedet og kraftig tilspændingseffekt takket være en stor hoveddiameter


Højere brudmoment


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på enkeltgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger


  • Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A2 rustfrit stål

  • Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2

  • Med friktionsreducerende glidebelægning til nem fastgørelse
Bemærk
  • Austenitisk rustfrit stål er kendetegnet ved en høj grad af korrosionsbestandighed over for aggressiv industriel luft, havluft, postevand og flodvand, minevand og saltvand samt træ, der indeholder garvesyre. Det er bestandigt over for syre i en vis udstrækning og er ikke egnet til atmosfærer med klorgas

  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen


Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træforbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.



Kan anvendes til udendørs brug og anvendelsesklasse 3

Instruktioner
  • ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger

  • For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes

  • Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde

  • Til lange skruer, der er anbragt i et kryds eller i en skrueblok med smalle kantafstande, anbefales det at bore forboringshuller eller anvende en skruehjælp for at undgå, at skruerne rammer hinanden

Nominel diameter (d)

6 mm

Længde (l)

100 mm

Gevindlængde (lgd)

60 mm

Hovedtype

Rundt flangehoved

Hoveddiameter (dh)

14 mm

Hovedhøjde (k)

3 mm

Indvendig kærv

RW30

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Delgevind

Endefræser

Ja

Gevindform

Enkeltstart-gevind

Kernediameter

3,9 mm

Spidsens form

Spids med fræseben

Spidsens vinkel

30 grader

Materiale

Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

Maks. iskruningsvinkel

90 grader

Min. iskruningsvinkel

0 grader

Egnet til brug i følgende materialer

Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer

Anvendelsesområde

Udendørs område, Balkonkonstruktion, Brobygning, Vådområder, Trækonstruktion, Konstruktionstræværk, Solvarmeanlæg, Legeudstyr, Gangbro

Godkendelse

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 30

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 10 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L50MM RW 30

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L120MM RW 30

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.