Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 A2 WH-skrue med flangehoved A2 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, flangehoved

Skrue med delgevind fremstillet af austenitisk A2 rustfrit stål af høj kvalitet med stort flangehoved til træ/træ-forbindelser i udendørs, der udsættes for vejrpåvirkninger

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 16-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Visuelt tiltalende skrueforbindelse på træoverflade


  • Meget høje aftræksværdier for hovedet og kraftig tilspændingseffekt takket være en stor hoveddiameter


Højere brudmoment


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på enkeltgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger


  • Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A2 rustfrit stål

  • Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2

  • Med friktionsreducerende glidebelægning til nem fastgørelse
Bemærk
  • Austenitisk rustfrit stål er kendetegnet ved en høj grad af korrosionsbestandighed over for aggressiv industriel luft, havluft, postevand og flodvand, minevand og saltvand samt træ, der indeholder garvesyre. Det er bestandigt over for syre i en vis udstrækning og er ikke egnet til atmosfærer med klorgas

  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes