ASSY®plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60°
ASSYplus 4 A2 TH A2 rustfrit stål PT tophoved RW
ASSY+ 4 TH GLAS A2 RW10 3X40/19
ASSYPLUS 4 A2 TH









Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids
- Placering og boring uden spåner
- Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)
- Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift
- Hurtig skruning takket være blid start af gevind
Veldesignet, diskret montering af trækomponenter
- Lille skruehoved med linseformet afrundet hoved til veldesignet, diskret montering
- Meget effektive fræserribber forhindrer smalle træprofiler i at blive splittet
Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind
- Optimalt match mellem borespids og gevindgeometri
- Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker
Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger
- Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A2 rustfrit stål
- Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2
- Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og udformning af din montering. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en diam. på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG spånskruer er optimeret til brug i træ og konstruktionstræ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.
Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træforbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.
Kan anvendes til udendørs brug og anvendelsesklasse 3
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
![]() | |
Nominel diameter (d) | 3 mm |
Længde (l) | 40 mm |
Gevindlængde (lgd) (lg) | 19 mm |
Gevindlængde med borspids (b) (b) | 22.5 mm |
Hovedtype | Tophoved 60 grader |
Hoveddetaljer | Fræseribber |
Hoveddiameter (dh) | 5.2 mm |
Hovedhøjde (k) | 3.5 mm |
Indvendig kærv | RW10 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Design | Med skaft |
Gevindform | Enkeltstart-gevind |
Kernediameter | 2.1 mm |
Spidsens form | Borespids |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Pladekrydsfiner (BSP), Træ, Afledt træprodukt, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, Blødt træ |
Anvendelsesområde | Udendørs område, Balkon, Elementkonstruktion, Facade, Vådområder, Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Konstruktionstræværk, Legeudstyr, Gangbro, Terrasse, Hegn |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Produktvægt (pr. vare) | 1.468 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!