Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60°

Speciel skrue med delvist gevind af austenitisk, rustfrit A2-stål af høj kvalitet med lille hoved og fræserribber. Velegnet til afstandsfri fastgørelse tæt på kanter på sarte glasstrimler eller skørter i udendørs områder, der konstant udsættes for vejrpåvirkninger.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Veldesignet, diskret montering af trækomponenter


  • Lille skruehoved med linseformet afrundet hoved til veldesignet, diskret montering

  • Meget effektive fræserribber forhindrer smalle træprofiler i at blive splittet


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind


  • Optimalt match mellem borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker


Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger


  • Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A2 rustfrit stål

  • Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2

  • Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og udformning af din montering. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en diam. på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG spånskruer er optimeret til brug i træ og konstruktionstræ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.