ASSY®plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved
ASSYplus VG 4 CH stål forz. FG cylinderhoved RW
ASSY. 4 CH RW30 FZB 6X80/67
Varenr. 0150006080
EAN 4061975609151
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-kærv
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-kærv
Diskret montering af trækomponenter
- Lille hoveddiameter til diskret montering
- Lav spaltningseffekt ved undersænkning af skruehovedet
Højeste kraftoverførsel i træk- og trykretning
- Symmetrisk højydende gevind, der er tilpasset borespidsens forboringseffektivitet
- Til kraftigt belastede træ/træ-forbindelser uanset belastningsretning
Kompakte skrueforbindelser og små materialetværsnit takket være effektiv borespids
- Ekstremt korte tilladte kantafstande, f.eks. 3xd, hvilket gør ASSY-skruer ∅ 8 mm anvendelige til 60 mm bjælkebredder
- Ingen forboring
- Træet spalter og revner ikke
- Lille afsporing af lange skruer
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
Godkendt i henhold til ETA-11/0190, til træ/beton-kompositlofter ETA-13/0029
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til forbindelser med høj træk- eller trykbelastning og udsatte træ/træ-forbindelser i trækonstruktioner
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og 2 (fra diameter > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra diameter > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådområde eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette størrelse RW-bit anvendes
- I tilfælde af tværgående kompressionsforstærkninger skal der indsættes en trykfordelingsplade mellem støttelejet og skruehovederne for at give en ensartet belastningsoverførsel. Skruehovedet skal flugte med trykfordelingspladen. Brug fuldgevindskruer med et undersænket hoved, hvis det er relevant. Stålpladens tykkelse skal dimensioneres således, at der sikres en ensartet belastningsfordeling på skruerne
- Til forstærkning af trækomponenter vinkelret på den trækbelastede fiber skal der anvendes mindst 2 skruer. Hvis skruedybden er mindst 20 x d over eller under det revneudsatte område, hvor d er skruens udvendige gevinddiameter, skal der kun anvendes én skrue
- Skruer med fuldgevind er velegnede til forstærkning og sammensætning af to komponenter med høj belastning. Komponenter skal forbindes uden mellemrum
- Til lange skruer, der er anbragt i et kryds eller i en skrueblok med smalle kantafstande, anbefales det at bore forboringshuller eller anvende en skruehjælp for at undgå, at skruerne rammer hinanden
![]() | |
Nominel diameter (d) | 6 mm |
Længde (l) | 80 mm |
Gevindlængde (lgd) (lg) | 67 mm |
Gevindlængde med borspids (b) (b) | 67 mm |
Hovedtype | FIL |
Hoveddiameter (dh) | 8,2 mm |
Hovedhøjde (k) | 4,7 mm |
Indvendig kærv | RW30 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindform | Enkeltstart-gevind |
Kernediameter | 3,8 mm |
Spidsens form | Borespids |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Konstruktionstræværk, Tværgående forstærkning, Isolering på tagspær, Lateral kompressionsforstærkning, Balkenverstärkung |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Produktvægt (pr. vare) | 9,440 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!