AT 48 RD automatisk dørtætning
Dørtætning, automatisk AT 48 RD
DØRTÆTNING DIN R/L 710MM
Varenr. 0688009121
EAN 4049557503271
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Materiale: aluminiumskinne, silikonetætningsliste af højkvalitet
- Uigennemtrængelig for lyd, træk og røg
- Automatisk kompensation på ujævne gulve: Afstand dør til gulv op til 20 mm
- Dørtætningen kan afkortes med 125 mm på den modsatte side af aktiveringstappen
- Nem at montere med monteringsbeslag: Intet behov for at fjerne tætningen, når der høvles
- Lav notdybde (30 mm)
- På trærammer indsættes trykpladen i midten af trykpunktet i ramme eller dæksel
- Løftehøjden justeres ved at dreje aktiveringstappen med sekskantet drev AF 3
Lydisoleringsværdier:
- 7 mm luftspalte: 48 dB
- 20 mm luftspalte: 42 dB
Dørtætningen må ikke sætte sig fast i noten. Vi anbefaler en notstørrelse på 30,5 x 13,1 mm.
Notplacering så langt væk fra drejepunkt som muligt
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
![]() | |
Monteringstype | Notmontering |
Design | Oplåsning i en side |
Længde | 710 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Tætningsliste, materiale | Silikone |
Skinne, materiale | Aluminium |
Min./maks. løftehøjde | 3-22 mm |
Brandsikring certificeret | Nej |
Lydisoleringsværdi | 7 mm afstand: 48 dB, 20 mm afstand: 42 dB |
Egnet til notbredde | 13,1 mm |
Egnet til notdybde | 30 mm |