Adapter til ERGOPOWER FLAP
Strømfors. til akku LED-arbejdsl. Ergopower FLAP
ERGOPOWER FLAP AKKU LAMPE, LADER
Varenr.
0827981001
EAN 4099618398506
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstra adapter til ERGOPOWER FLAP (Art. nr. 0827 981 000)
• Adapter med C-stik på 100-240 V ~ 50/60 Hz som indgang
• Med DC-interface på 20 V, 1,1 A som udgang
• Med DC-interface på 20 V, 1,1 A som udgang
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)