Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Adapter til Quadro-L sugebor

Adapter til sugebor, Quadro-L
ADAPTER TIL SUGEBOR QUADRO-L

Varenr. 0648120000

EAN 4099618125829

Prisvisning for kunder efter login
Adapter til Quadro-L sugebor

Varenr. 0648120000
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
Sugeadapter med hurtigvirkende kliklukning til Single Quadro-L hulbor
  • Hurtig og nem udskiftning af boret takket være hurtigvirkende kliklukning

  • Kan bruges flere gange og kombineres med forskellige bordiametre (er bæredygtig og sparer omkostninger)
Bemærk
  • Må kun anvendes sammen med Single Quadro-L hulbor

  • Følg altid den medfølgende brugsanvisning

  • Kun til brug med støvsugere i støvklasse M
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Rene, støvfri borehuller til montering af limankre

  • Borehuller til senere montering eller til udskiftning af forkert indstillede forstærkningsstænger

  • Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.

  • Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes

Længde

55 mm

Værktøjsoptag

Velegnet til SDS-plus

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 40-M AUTOMATIC

UNI. TØR/VÅD STØVS M. START AUT ISS40 M

Universel støvsuger egnet til byggepladser, med M-certificering og automatisk rengøring af filter
x 1 stk.
Tilslutningsadapter til ETS 150/sugeborehoved

STØVSUGERADAPTER TIL SUGEBOR QUADRO-L

Elektrisk ledende værktøjsadapter med luftlækageventil