Adapter til personlige værnemidler Til indendørs og udendørs brug
Adapter til personlige værnemidler
AFBRYDER PSARCD 230V
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kan tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse
- Med børnesikring
- Maks. tilsluttet belastning: 3680 watt
- Koblingsstrøm: 30 mA
- Koblingstid < 30 ms
Nominel spænding | 230 V AC |
Nominel strøm | 16 A |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Produktvægt (pr. vare) | 0.150 kg |
Farve | Blå, Grøn, Sort |
Materiale | Plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)