Adapter til personlige værnemidler til indendørs og udendørs brug
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Adapter til personlige værnemidler til indendørs og udendørs brug
Til indendørs og udendørs brug
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kan tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse
- Med børnesikring
- Maks. tilsluttet belastning: 3680 watt
- Koblingsstrøm: 30 mA
- Koblingstid < 30 ms
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!