Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Additiv, Fuel Guard

Systembeskyttelse Fuel Guard 985 TUNAP
985 SYSTEMBESKYTTELSE FUEL GUARD 500 ML

Varenr. 9501014345

EAN 4051641026009

Prisvisning for kunder efter login
Additiv, Fuel Guard

Varenr. 9501014345
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
Fjerner pålideligt organiske forurenende stoffer i diesel- og biodieselbrændstoffer og forhindrer gentagen forurening. Testet i henhold til ASTM E 1259-10 og EN 15457:2014-11. Indeholder også cetanbooster, antioxidanter og korrosionsbeskyttelse.
  • Fjerner pålideligt biologiske forurenende stoffer

  • Forhindrer gentagen forurening

  • Testet i henhold til ASTM E 1259-10 og EN 15457:2014-11

  • Stabiliserer brændstofkvaliteten ved hjælp af antioxidanter

  • Sikrer optimal motoreffekt med cetanbooster

  • Beskytter metalkomponenter i brændstofsystemet takket være korrosionsbeskyttende inhibitorer.

  • Lav toksicitet: Indeholder ingen kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer
Bemærk

Dosering


Forebyggende brug:


500 ml til 2.000 liter


5 liter til 20.000 liter


shockdosering:


500 ml til 250 liter


5 liter til 2.500 liter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Dieselmotorer

  • Marinedieselsystemer

  • Selvstændige strømenheder

  • Hjemmesystemer med lang opbevaringstid
Instruktioner

Hvis der er organiske forurenende stoffer i brændstofsystemerne, renses de grundigt med en shockdosis af produktet. Regelmæssig brug for at forhindre dannelse af mikroorganismer i brændstoffet.

Indhold

500 ml

Lugt/duft

Opløsningsmiddel-lignende

Kemisk basis

Biocid, rengøringsmiddel

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Massefylde

0,867 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger