Afdækningspapir Light
Afdækningspapir Light
AFD. PAPIR TIL AUTOLAKERING 20CM X 300M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specielt forseglet
Reducerer indtrængning af klarlak og vandbaserede malings- og overfladebehandlingssystemer.
Minimale omkostninger til bortskaffelse
Yderst fleksibel
Papiret kan nemt formes omkring hjørner og kanter.
Kan bruges i alle kommercielt tilgængelige dispensere
- Bøsningsdiameter: 5 cm
- Rullediameter: Ca.18 cm
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til afdækning og beskyttelse af karrosseri og komponenter mod forestående malerarbejde.
Klip papiret til i størrelsen, og fastgør det til de dele, der skal beskyttes, med afdækningstape. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Bredde | 20 cm |
Længde | 300 m |
Belægningsvægt pr. m² | 50 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!