Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Afdækningspapir Light

Afdækningspapir Light
AFDÆKNINGSPAPIR 60CM

Varenr. 0899700860

EAN 4047376904552

Prisvisning for kunder efter login
Afdækningspapir Light

Varenr. 0899700860
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
Specielt forseglet og forstærket papir til at dække karosseri og komponenter på køretøjer.

Specielt forseglet


Reducerer indtrængning af klarlak og vandbaserede malings- og overfladebehandlingssystemer.



Minimale omkostninger til bortskaffelse



Yderst fleksibel


Papiret kan nemt formes omkring hjørner og kanter.



Kan bruges i alle kommercielt tilgængelige dispensere


  • Bøsningsdiameter: 5 cm

  • Rullediameter: Ca.18 cm
Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til afdækning og beskyttelse af karrosseri og komponenter mod forestående malerarbejde.

Instruktioner

Klip papiret til i størrelsen, og fastgør det til de dele, der skal beskyttes, med afdækningstape. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Bredde

60 cm

Længde

300 m

Belægningsvægt pr. m²

50 g

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Varmebestandigt crepeafdækningstape +120 °C

AFDÆKNINGSTAPE 24MMX50M

Crepetape til malerarbejde ved høje temperaturer
x 36 stk.
Varmebestandigt crepeafdækningstape +120 °C

AFDÆKNINGSTAPE 48MMX50M

Crepetape til malerarbejde ved høje temperaturer
x 24 stk.