Affaldspose Uden snoreluk
Stor affaldssæk uden snoreluk
AFFALDSSÆK KRAFTIG BLÅ 70MY 700X1100MM
Varenr. 0899800555
EAN 4048539265909
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
Slidstærk LDPE-folie, som lever op til forskellige krav og er velegnet til forskellige anvendelsesformål
- De nyeste fremstillingsmetoder, der sikrer ensartet høj kvalitet
- Fremstillingsprocessen kan resultere i mindre farvevariationer
Anvendelsesområde
Fra 1. juli 2025 skal alt erhvervsaffald til forbrænding bortskaffes i klare sække. Affald til genanvendelse (f.eks. plast, glas, madaffald og metal) må fortsat bortskaffes i sorte/farvede sække.
- Produceret af genbrugsplast.
Indhold | 120 l |
Materialetykkelse | 70 µm |
Materiale | LDPE - Low density polyethylene (recycled) |
Farve | Blå |
Bredde | 700 mm |
Længde | 1100 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 90,667 g |
Design | Ekstra kraftig |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!