Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Afisoleringstang AS 280

Afisoleringstang AS 280
AFISOLERINGSTANG AS 280

Varenr. 071441 06

EAN 4011231716468

Prisvisning for kunder efter login
Afisoleringstang AS 280

Varenr. 071441 06
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
Multifunktionelt værktøj: Selvjusterende afisoleringstang og kabelknive
  • Bladgeometri: V-formet

  • Automatisk omskifter fra rundt til langsgående snit

  • Skæredybden kan justeres ved hjælp af den riflede fingerskrue

  • Ekstraklinge i øverste gribekappe

  • Holdebeslaget kan låses i to positioner (∅ 4-16 mm og ∅ 16-28 mm)

  • Optisk længdeskala: 8-20 mm

  • Maksimal afisoleringslængde: 35 mm

  • Fremstillet i Tyskland
Bemærk

Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

  • Afisolér selv på svært tilgængelige steder, f.eks. i styreskabe, UP, HW, beton-eldåser

Bladgeometri

V-formet

Min./maks. ledningstværsnit

0,5-6 mm²

Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

10-20

Min./maks. kabeldiameter

4-28 mm

Længde x bredde x højde

160 x 31 x 51 mm

Materiale

Plast/metal

Håndtag, materiale

Plastforstærket glasfiber

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger