Afisoleringstang AS 280
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afisoleringstang AS 280
Multifunktionelt værktøj: Selvjusterende afisoleringstang og kabelknive
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Bladgeometri: V-formet
- Automatisk omskifter fra rundt til langsgående snit
- Skæredybden kan justeres ved hjælp af den riflede fingerskrue
- Ekstraklinge i øverste gribekappe
- Holdebeslaget kan låses i to positioner (∅ 4-16 mm og ∅ 16-28 mm)
- Optisk længdeskala: 8-20 mm
- Maksimal afisoleringslængde: 35 mm
- Fremstillet i Tyskland
Bemærk
Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.
Anvendelsesområde
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Afisolér selv på svært tilgængelige steder, f.eks. i styreskabe, UP, HW, beton-eldåser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!