Airconditionserviceanlæg i køretøjer COOLIUS® Y10
KLIMASERVICEMASKINE COOLIUSY10 REV01
Varenr. W050111033
EAN 4065746469036
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Funktioner
- LED-statusvisning af programprocesser
- Let at bruge, data indtastet med CooliusSelect (navigationshjul)
- Fuldautomatisk programsekvens
- Bærbar (kan betjenes med en spændingsomformer)
- Indbygget printer
- USB-port (eksport af data, analyse af det samlede kølemiddelforbrug)
- Adgangskodebeskyttelse mulig
- Velegnet til hybrid- og elkøretøjer
- Næsten 100 % af det fyldte kølemiddel genvindes
Inkluderet i leveringen
- COOLIUS® Y10 Rev.01 airconditionserviceenhed
- Serviceslanger med standard lynkoblinger, længde 3,0 m
- Database med køretøjers påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Lynvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Vejledning til enheden
Certifikatmodul A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU
Airconditionservice på airconditionanlæg i biler, varebiler, specialkøretøjer, entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner.
Vægt for enhed | 65 kg |
Bredde | 572 mm |
Højde | 1045 mm |
Dybde | 545 mm |
Type kølemiddel | R-1234yf |
Kølemiddelvolumen | 11 kg |
Fyldenøjagtighed for kølemiddel | +/- 15 g |
Vakuumpumpeudgang | 100 l/min. |
Sugeevne | 300 g/min. |
Visning | 4-linjers LCD |
Maks. driftstryk | 20 bar |
Godkendelse | CE |
Produktvægt (pr. vare) | 77,400 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!