Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Airconditionserviceanlæg i køretøjer COOLIUS® Y10
Fuldautomatisk airconditionserviceanlæg til airconditionservice på R1234yf-systemer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Funktioner
- LED-statusvisning af programprocesser
- Let at bruge, data indtastet med CooliusSelect (navigationshjul)
- Fuldautomatisk programsekvens
- Bærbar (kan betjenes med en spændingsomformer)
- Indbygget printer
- USB-port (eksport af data, analyse af det samlede kølemiddelforbrug)
- Adgangskodebeskyttelse mulig
- Velegnet til hybrid- og elkøretøjer
- Næsten 100 % af det fyldte kølemiddel genvindes
Inkluderet i leveringen
- COOLIUS® Y10 Rev.01 airconditionserviceenhed
- Serviceslanger med standard lynkoblinger, længde 3,0 m
- Database med køretøjers påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Lynvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Vejledning til enheden
Airconditionservice på airconditionanlæg i biler, varebiler, specialkøretøjer, entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!