M-CUBE POWERQUAD M akku LED-arbejdslampe
Akku LED-arbejdslampe, POWERQUAD M-CUBE
M-CUBE LAMPE
Varenr. 5701501000
EAN 4099618825019
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kontinuerligt dæmpbar (5 til 100 %) lyskilde (200 til 4.000 lumen)
- M-CUBE udskifteligt batterisystem forhindrer nedetid/opladningstid
- LED-panel med højeffektive SMD-lysdioder
- En opaliserende skærm skaber et bredt lys med reduceret blænding
- Seksvejs justerbar strålevinkel
- Stød- og brudsikkert kabinet
- Fremstillet i Tyskland
Genopladeligt batteri og oplader medfølger ikke!
Min./maks. lysstrøm | 200 / 4000 lm |
Farvetemperatur | 5000 K |
Slagstyrke | IK08 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Protection class IP with cover | IP 54 |
Nominel spænding | 18 V/DC |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Nominel effekt | 28,5 W |
Min./maks. driftstemperatur | -15 til 40 °C |
Bredde x højde x dybde | 300 x 320 x 140 mm |
W-Connect-kompatibel | Ja, ved hjælp af tilbehør |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!