Akku byggepladsradio BR 18-DAB+ M-CUBE
Akku byggepladsradio BR 18-DAB+
BLUETOOTH RADIO M-CUBE
Varenr. 5701458000
EAN 4099618324796
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forskellige afspilningstilstande til en bred vifte af musik
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimal lydoplevelse til mange forskellige anvendelser takket være de foruddefinerede equalizerindstillinger og det kraftfulde lydsystem
- 2 x 2" høj- til mellemtonehøjttalere på 10 W hver
- 1 x 6" subwoofer på 30 W
Forskellige eksterne tilslutningsmuligheder
- 5 V/2 A USB Type-A-tilslutning til opladning af bærbare enheder og afspilning af USB-enheder med en maksimal lagerkapacitet på 64 GB
- 9 V/2 A USB Type-C-tilslutning til hurtig opladning af bærbare enheder
- AUX-in-stik til afspilning af musik via det medfølgende AUX-kabel
Gummibelagt hus med IPX6-beskyttelsesgrad og komfortabelt bærehåndtag med aflåsningsposition
Menunavigation på 28 sprog for yderligere systemindstillinger, f.eks.
- Vækkeur i standbytilstand
- Displaylysstyrke
- Stationsscanning
Kan strømforsynes via et genopladeligt 18 V M-CUBE batteri eller via den medfølgende strømadapter for en permanent strømforsyning
Der kræves en tilsvarende M-CUBE oplader for at oplade det genopladelige M-CUBE batteri.
Batteridriftsspænding | 18 V/DC |
Længde x bredde x højde | 258 x 238 x 245 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 4,8 kg |
Min./maks. FM-radiofrekvens | 108-87,5 MHz |
AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)