Akku kompressor Cl 11 18,0 /12 V, FLEX
Kompressor akku FLEX CI 18V
AKKU KOMPRESSOR FLEX CI 11, 18V, U. B/L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Features
- Trykforindstilling med automatisk slukning, når ønskede tryk er nået
- EMS system sikrer lang levetid og øget effektivitet
- 12 V køretøjsspænding (via cigaretadapter) til påfyldning af bil- og cykeldæk
- Integreret LED lys
- LED batterikapacitets display
Leveres uden batteri og lader.
Nominel spænding | 18 V |
Min./maks. lufttryk | 1-11 bar |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2.4 kg |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 5 Ah |
Antal batterier | 0 STK |
Maskinens vægt uden genopladeligt batteri | 1.9 kg |
Batteritype | Li-lon |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)