Akku kompressor Cl 11 18,0 /12 V, FLEX
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku kompressor Cl 11 18,0 /12 V, FLEX
Med lav vægt i sin klasse og velegnet til højt tryk og store volumener.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Features
- Trykforindstilling med automatisk slukning, når ønskede tryk er nået
- EMS system sikrer lang levetid og øget effektivitet
- 12 V køretøjsspænding (via cigaretadapter) til påfyldning af bil- og cykeldæk
- Integreret LED lys
- LED batterikapacitets display
Bemærk
Leveres uden batteri og lader.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!