Akku lader CA, 10,8/18V, FLEX
Lader 10.8/18.0 volt FLEX
FLEX BATTERI LADER 10.8V / 18.0V
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Funktioner
- Batterikøler
- Overophedningssikring
- Overopladningssikring
- Overbelastningssikring
- LED opladningsindikator
Indgangsspænding | 220 V |
Min./maks. udgangsspænding | 10,8-18 V |
Egnede batterier | 10,8 - 18 Volt |
Min./maks. frekvens | 50 / 50 Hz |
Maks. ladestrøm | 6 A |
Kabellængde | 2 m |
Længde | 21 cm |
Bredde | 11 cm |
Højde | 8 cm |
Maks. udgangsspænding | 18 V |
Maks. frekvens | 50 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Effektudgang | 0,3 kW |
Antal stykker | 1 STK |
Maks. indgangsspænding | 220 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Min./maks. indgangsspænding | 220-220 V |
Maks. temperaturforhold | 50 °C |
Servicekomponent | Lader til maskine |
Produktvægt (pr. vare) | 325,000 g |
Min. udgangsspænding | 10,8 V |
Stiktype | K |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 06 |
Nominel spænding | 220 V |
Udgangsspænding | 18 V |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)