Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku skruemaskine DD 4G 18.0-EC C, FLEX

Akku bore-/skruemaskine FLEX DD 4G 18V
AKKU SKRUEMASKINE FLEX 18V, PD 2G U. B/L

Varenr. 9501016066

EAN 4030293236219

Prisvisning for kunder efter login
Akku skruemaskine DD 4G 18.0-EC C, FLEX

Varenr. 9501016066

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med kulfri motor med stor effekt og lang levetid.
  • Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen og forlænger levetiden samt øger effektiviteten

  • 4-trins gearkasse på op til 4200 o/min. for maksimal bore- og skrueeffektivitet


  • I ergonomisk korrekt design med skridsikkert og blødt greb

  • Integreret LED-lampe

  • LED batterikapacitet display
Bemærk

Leveres uden batteri og lader.


Leveres med hjælpehåndtag, bitholder, bitbeholder og bælteclips.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

18 V

Min./maks. spændebredde for borepatron

1-13 mm

Antal batterier

0 STK

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

5,0 Ah

Maks. borediameter i stål

13 mm

Længde

69 mm

Højde

208 mm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

0,5 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger