Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku skruetrækker AS 12 COMPACT M-CUBE

Akku-skruetrækker AS 12, 1/4” COMPACT
12V M-CUBE SKRUEMASKINE, U. B/L, MCUBE

Varenr. 5701104000

EAN 4061975218902

Prisvisning for kunder efter login
Akku skruetrækker AS 12 COMPACT M-CUBE

Varenr. 5701104000
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
Ekstremt kompakt og kraftig akku skruetrækker til almindelig boring og skruning
  • For nemt og ubesværet arbejde, selv ved anvendelse over hovedhøjde og ved begrænsede pladsforhold

  • Kompakt, let og ergonomisk design. Slankt håndtag og sikkert fodfæste takket være batterisystemet

  • Kontinuerlig overvågning af motoren, da den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion slukker tidligt i tilfælde af blokering, overbelastning eller overophedning

  • Den integrerede holder til hurtig udskiftning af ¼” E 6,3 bits giver mulighed for hurtigt og værktøjsfrit skift af bits

  • LED-lyset på batteriblokken sikrer et godt oplyst arbejdsområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

12 V/DC

Tomgang 1./2. gear min./maks.

0-400 / 0-1500 o/min

Maks. tilspændingsmoment hård/blød

32 / 19 Nm

Værktøjsoptag

1/4 sekskantet holder

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

1,09 kg

Antal batterier

0 STK

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

0 Ah

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger