Akryltætningsmasse
Akrylfugemasse
ACRYL TÆTNINGSMASSE HVID, 310 ML.

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende vedhæftning af kommercielt tilgængelig maling og pudsekalk og kan både males og pudses over
- Produktet har en lang række anvendelsesformål og er velegnet til indendørs fuger, der er udsat for lav ekspansion
- Silikonefri
- Modstandsdygtig over for ældning, vejrpåvirkninger og UV
- Ikke egnet til brug i bygningskonstruktionssamlinger i overensstemmelse med DIN 18540
- På grund af det store antal malings- og glasformuleringer er det nødvendigt at foretage indledende test for at udelukke eventuelle interaktioner
- Vær forsigtig med fugemasser, der er blevet helt overmalet. De har tendens til at udvikle revner, når der opstår bevægelse i fugen, da den påførte maling generelt er mindre elastisk end fugemassen og hvilket derefter forårsager revner i malingen
- Bindingshastigheden afhænger af påføringstemperaturen, vejret og underlagets fugtighed. Bindingshastigheden forsinkes betydeligt i koldt, fugtigt vejr
- Fugedimensionerne skal overholdes, især skal brede fuger være forudfyldt med PE-bagstop
- Misfarvning kan forekomme i træ, der indeholder tanninsyre
- Må ikke anvendes sammen med forpresset tætningstape
- Ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum
- På grund af de mange tilgængelige malings- og glasformler skal du altid udføre din egen test på området først, især på alkydharpiksmalinger og pulverlakeret aluminium
- Der skal sikres tilstrækkelig ventilation i hærdningsfasen
- En højere belægningstykkelse forlænger hærdningstiden
Testet i overensstemmelse med EN 15651, del 1
- Brandadfærd: Klasse E
- Stabilitet under belastning: ≤ 5 %
- Volumentab: ≤ 45 %
- Trækstyrke efter nedsænkning i vand (ved 23 °C), strækbart: ≥ 25 %
- Holdbarhed: Bestået
Byggemateriale klasse B2 i overensstemmelse med DIN 4102
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Til forsegling af revner og skader på puds, beton og gips.
- Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt
- En grunder, f.eks. med Silikoneprimer, forbedrer vedhæftningen på absorberende eller porøse overflader
- Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Yderligere oplysninger i det tekniske datablad.
Farve | Hvid |
Indhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Kemisk basis | Akrylharpiksdispersion |
Massefylde | 1.6 g/cm³ |
Lugt/duft | Svag lugt |
Kontinuerlig bevægelsesabsorption | 16 % |
Shore A-hårdhed | 50 |
Min. brudforlængelse | 250 % |
Brudforlængelsesbetingelser | til 2 mm folie |
Fuld hærdehastighed | 1 mm/døgn |
Fuld hærdning/tørring, betingelser | 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. tid for hindedannelse | 10 min |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Fungicide egenskaber | Nej |
Silikonefri | Ja |
Min./maks. temperaturmodstand | -25 til 80 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 35 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Belægningskompatibilitet | Ja |
Kan gencoates/kan males over | Ja |
Overfladeforbehandling påkrævet | På sugende eller porøse overflader |
Blandingsforhold | Blandingsforhold for akryltætningsmasse og vand = 1:1 til 1:5 |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / tørt og godt ventileret lagerområde |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)